オープン工業
タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ名刺
ソフトなプラスチック製クリップ
カードが出し入れしやすい
色
灰
材質
(名札用ケース)再生ポリオレフィン、(クリップ)再生POM
タイプ
ソフトタイプ・ヨコ名刺サイズ
クリップ
プラスチック製クリップ、安全ピン付
中紙サイズ(mm)
90×55
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
103×79
グリーン購入法
適合
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24042165
NT-5-GY
¥
2,300
¥
1,795
¥
1,975
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください