曜日別特売

名札用ケース ソフトヨコ名刺 チャック付

名札用ケース ソフトヨコ名刺 チャック付 - オープン工業名札用ケース ソフトヨコ名刺 チャック付 - オープン工業名札用ケース ソフトヨコ名刺 チャック付 - オープン工業名札用ケース ソフトヨコ名刺 チャック付 - オープン工業名札用ケース ソフトヨコ名刺 チャック付 - オープン工業
(1件のレビュー)

定番の名刺サイズ。
チャック式で水やホコリが入りません。
裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。

グリーン購入法適合トラスコ品番472-3163材質再生ポリオレフィン質量(g)55タイプソフトタイプ・ヨコ名刺サイズ・チャック付中紙サイズ(mm)90×55外形寸法(幅W×高さH)(mm)103×79内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24042192NX-105
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24042192
2023-07-31
用途: 会社の社員証入れ

この手のケースは傷んできたときにいざ替えようとしてもどこに売ってあるのか分かりませんでした。100均でもハードタイプしか売っていなくこちらでソフトケースを購入できてとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする