曜日別特売

名札用ケース ソフトタテ名刺 チャック付

名札用ケース ソフトタテ名刺 チャック付 - オープン工業名札用ケース ソフトタテ名刺 チャック付 - オープン工業名札用ケース ソフトタテ名刺 チャック付 - オープン工業名札用ケース ソフトタテ名刺 チャック付 - オープン工業名札用ケース ソフトタテ名刺 チャック付 - オープン工業
(2件のレビュー)

チャック式で水やホコリが入りません。
裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。

グリーン購入法適合材質再生ポリオレフィンタイプソフトタイプ・タテ名刺サイズ・チャック付中紙サイズ(mm)55×90外形寸法(幅W×高さH)(mm)66×112内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24042208NX-109
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24042208
2023-11-22
用途: 食堂のカード
その他業種

縦に入る、チャック付き、あまり分厚くない、軽い、穴があるというカード入れは滅多にないので助かります。(あっても上開きっぱなしの縦型がほとんど)

対象商品 : 24042208
2023-01-29
用途: 社員証・定期カード用に

胸ポケットに入れる都合上効率が良いので縦型を探していました。
ファスナーも付いており、カードの紛失防止にも丁度良いです。
素材もちょっと安っぽさはありますが、許容内です。
ある程度消耗品なのでまとめて購入できコスパも良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする