オープン工業
名札用ケース ソフトヨコ名刺
(2件のレビュー)
カードが出し入れしやすい
グリーン購入法
適合
材質
ケース:再生樹脂シート
タイプ
ソフトタイプ・ヨコ名刺サイズ
中紙サイズ(mm)
90×55
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
103×79
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24042217
NX-112
¥
1,200
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください