オープン工業
名札用ケース ソフトヨコ名刺
ハードタイプの耐久性とソフトタイプの付け心地。
チャック式で水やホコリが入りません。
色
白
仕様
硬質カバー付き
材質
(名札用ケース)再生PP/再生ポリオレフィン
タイプ
ソフトタイプ・ヨコ名刺サイズ
中紙サイズ(mm)
90×55
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
103×83
グリーン購入法
適合
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24042253
NX-124-WH
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください