オープン工業
カラー用箋ばさみ
強力な金属クリップで用紙をしっかり止めます。
文字が書きやすい極小の砂目です。強くて美しいABS樹脂仕様です。
クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別できます。
色
青
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
グリーン購入法
材質
寸法(mm)
サイズ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10423428
KB-800-BU
1個
適合
ボード:再生ABS
【用紙】287×420
A3
タテ
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
24042384
KB-801-BU
1枚
適合
(ボード)再生ABS
420×297
A3
ヨコ
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
10423446
KB-100-BU
1個
-
ボード:再生ABS
【用紙】257×364
B4
タテ
¥
1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください