名札用ケース ソフトタテ名刺 JAN付

名札用ケース ソフトタテ名刺 JAN付 - オープン工業名札用ケース ソフトタテ名刺 JAN付 - オープン工業名札用ケース ソフトタテ名刺 JAN付 - オープン工業名札用ケース ソフトタテ名刺 JAN付 - オープン工業名札用ケース ソフトタテ名刺 JAN付 - オープン工業
(1件のレビュー)

チャック式で水やホコリが入りません。
裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。

グリーン購入法適合材質ケース:再生樹脂シートタイプソフトタイプ、タテ名刺サイズ、チャック付中紙サイズ(mm)55×90外形寸法(幅W×高さH)(mm)66×112内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24042734NX-110
150
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24042734
2018-07-17
用途: 社員証

縦型の社員証でしたので選びました。後部のカードを入れるところにマチがついているので、中も汚れず良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする