曜日別特売

ステッチ柄スリッパ アイボリー

ステッチ柄スリッパ アイボリー - オーミケンシ

ステッチ柄の生地を使った高級感あるスリッパ。

用途屋内用靴タイプスリッパ材質表地・中敷き/ポリエステル100%、底面/PVCアイボリー寸法(cm)内寸/約26、底寸/約26.5、かかと高さ/約3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
240427772501
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする