曜日別特売

マシューズテープ12ミリレッド

マシューズテープ12ミリレッド - オリエントEP
(1件のレビュー)
テープ幅(mm)12内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24042987RM912RD
530
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: ソフトボールのヘルメットに背番号とネームを貼りつけました
いえき治療院医療・福祉・介護関連業

所属するソフトボールチームで使うマイヘルメットを今年新調したので裏表のネーム用に黒とこの赤を買いました。
早速ダイモの1595で使い、黒は比較的スムーズに使えましたが赤はテープ送りがうまくいかず何度も文字が重なり失敗しました。ダイモの蓋を開けてよく見るとテープのノリがサイドから滲んでいるようでケースに貼りついていました。しかたなくダイモの小窓から文字の動きを見ながらテープを手で引っ張りながら位置決めして何枚も無駄にしながらネームラベルを作りました。
少し古い在庫品だったのか、サードパーティー品だからかその理由はわかりませんがすでに12mm幅の純正品は入手困難のようですので仕方がないのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする