オルファ
エコカッターS型
ホルダーとクリップに100%再生樹脂を使用した、環境にやさしいオートロック式小型カッターナイフ。クリップは脱落防止機能付き。分別廃棄が可能です。
材質
【金属部】ステンレス鋼(SUS304)
エコマーク認定
認定
材質(樹脂部)
ABS樹脂
材質(刃)
合金工具鋼
材質(クリップ)
ポリアセタール樹脂(100%再生)
材質(スライダー)
ポリアセタール樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 213
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24043005
188BSB
ブルー
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
24043014
188BSY
イエロー
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
24043023
188BSP
ピンク
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください