曜日別特売

キリヌーク(文具台紙)

キリヌーク(文具台紙) - オルファキリヌーク(文具台紙) - オルファキリヌーク(文具台紙) - オルファキリヌーク(文具台紙) - オルファキリヌーク(文具台紙) - オルファキリヌーク(文具台紙) - オルファキリヌーク(文具台紙) - オルファキリヌーク(文具台紙) - オルファ
(4件のレビュー)

上の紙一枚だけを切ることができる一枚切りカッター。本体に内蔵されたバネが刃の圧力を一定に保つので、使う人のチカラ加減に左右されない安定した一枚切りが可能です。本体背面のアジャスターで刃の圧力を無段階に調節でき、新聞など薄いものから雑誌など厚めのものまで幅広くお使いいただけます。

材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生)材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24043032209BS
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: ステンレス保護シートの切り抜き

本来の使い方ではありませんが、研磨したステンレスに貼ってある保護シートを溶接する部分のみ切り取るのに使ってみました。
普通のカッターでは研磨面を傷つけてしまいますが、この製品だと程よいテンションに調整できる為最小の痕程度で済みます。
あと文具台紙とそうでないものの差が分かりません

対象商品 : 24043032
2022-05-24
用途: 切り抜き作業など

切る抜く圧力を調整できるので作業時、机や下敷きなどできるだけ傷をつけたくないときに使用。調整するのにコツがいるが、安定して使えるので満足。ただ刃がやられると交換なので少々高くつく。

対象商品 : 24043032
2021-03-21
用途: ボール紙の切断
製造業

現場作業でカッターナイフを多用しており度々手を切る怪我があるので、代替えと思い購入してみました。使い勝手もよく安全作業できてます。

対象商品 : 24043032
2020-07-25
用途: 紙のカット用

切り方に関してはちょっとコツ・練習が必要かもしれない。
刃の出具合はアジャスターがついているので、都度確認しながらの作業。
品番209Bと209BSは包装の簡易さの違いらしいので、安いほうを購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする