万能M厚型 イエロー(文具台紙)

万能M厚型 イエロー(文具台紙) - オルファ万能M厚型 イエロー(文具台紙) - オルファ万能M厚型 イエロー(文具台紙) - オルファ万能M厚型 イエロー(文具台紙) - オルファ万能M厚型 イエロー(文具台紙) - オルファ万能M厚型 イエロー(文具台紙) - オルファ
(1件のレビュー)

スリムなフォルムに刃厚0.45mmのM厚型刃を装着し、大型刃の力強さと小型刃の手軽さを兼ね備えた万能M厚型は、まさに万能な使いやすさ。大型カッターナイフを使い慣れない方でも扱いやすいコンパクトサイズ。

グリーン購入法適合材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール樹脂内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24043057203BSY
530
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 宅急便などの開梱作業

小型で使いやすいです。 小型で使いやすいです。 小型で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする