曜日別特売

セーフティカッターAプラス(文具専用)

セーフティカッターAプラス(文具専用) - オルファセーフティカッターAプラス(文具専用) - オルファセーフティカッターAプラス(文具専用) - オルファセーフティカッターAプラス(文具専用) - オルファセーフティカッターAプラス(文具専用) - オルファセーフティカッターAプラス(文具専用) - オルファセーフティカッターAプラス(文具専用) - オルファセーフティカッターAプラス(文具専用) - オルファ

細部に至るまで使いやすさにこだわった小型カッターナイフ。手の中でホールドしやすい薄型の形状で、快適な作業が可能。刃の露出が細かく設定でき、細工刃の装着も可能です。クリップは二つのツメでしっかりロックし、 不意に外れる恐れを軽減します。

材質【金属部】ステンレス鋼材質(樹脂部)ポリカーボネート樹脂(PC)材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24043197215BS
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする