曜日別特売

ポインター 指示棒 (大)

ポインター 指示棒 (大) - 開明
こんなお得な商品も!
- 指示棒 モノタロウ 60080006
指示棒
モノタロウ
999税込1,099
(3件のレビュー)

プレゼンテーション・授業などに最適です。

サイズ(cm)22~115伸縮範囲(mm)220~1150内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24043513PO-2005
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 見学会等でのパネル説明
建設業・工事業

注目してもらいたい部分を即座に指示することができ、昔から変わらぬ黒とオレンジの色合いにも気品を感じる。レーザーポインターは環境によって見難いこともあり、指示棒はその面でも安心感がある。

1が参考にしています
対象商品 : 24043513
2019-12-25
用途: 授業時
教育・研究機関

以前から使用しているもので、手にフィットして使いやすいサイズでとても気に入っています。

対象商品 : 24043513
2019-05-29
用途: 自然観察会で指指し棒に使用

太さと長さと強度と重量がほどよく、快適に使っている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする