曜日別特売

ディスクカッター・スリム 裁断枚数50枚

ディスクカッター・スリム 裁断枚数50枚 - カール事務器ディスクカッター・スリム 裁断枚数50枚 - カール事務器ディスクカッター・スリム 裁断枚数50枚 - カール事務器ディスクカッター・スリム 裁断枚数50枚 - カール事務器ディスクカッター・スリム 裁断枚数50枚 - カール事務器ディスクカッター・スリム 裁断枚数50枚 - カール事務器ディスクカッター・スリム 裁断枚数50枚 - カール事務器ディスクカッター・スリム 裁断枚数50枚 - カール事務器

スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。
裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。
ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。
紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。
盤面は折り畳めるのでコンパクトに収納可能。
刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。
購入時はフッ素コート丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。

付属品取扱説明書、替刃用空ケース×1細断枚数丸刃:50枚(スライダーを2.5往復で裁断)、ミシン目刃:3枚(往復不可)※付属されておりません。細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合サイズ
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
細断寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24044642DC-F5100-K2.6A4 長辺方向365×517×82、(折り畳み時)221×517×82310
23,800
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
24044658DC-F5300-K3.0A3 長辺方向365×640×82、(折り畳み時)221×640×82433
28,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする