曜日別特売

ディスクカッター替刃(フッ素コート刃)

ディスクカッター替刃(フッ素コート刃) - カール事務器ディスクカッター替刃(フッ素コート刃) - カール事務器ディスクカッター替刃(フッ素コート刃) - カール事務器ディスクカッター替刃(フッ素コート刃) - カール事務器ディスクカッター替刃(フッ素コート刃) - カール事務器
(10件のレビュー)

ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。
フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。
切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。
刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。
替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3仕様フッ素コート刃トラスコ品番855-3244適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300質量(g)7内容量1本
注意
※DC-212、DC-215、DC-218には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24044825K-18カエバ
900
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: A4を2枚1枚でA3で印刷したとき
協和工業株式会社

スパッときれいに切れない。
切れ味が悪いです。切れ端がきれいでないです。

2025-05-15
用途: 交換用
不動産業

カールカッターマットの交換用ディスクカッター替刃を購入しました。

2024-11-25
用途: 紙切り替え刃

本体が15年近く経過したものなので、心配でした。
ホームセンターなどにも、置いてない物がモノタロウさんで販売されており、便利に購入できました。
 値段もお値打ちでした。

対象商品 : 24044825
2024-04-08
用途: 紙を切る時
湘南カイロ

最近、切りの残しや力を入れないとスパッと切れなくなっていて、そろそろ刃の替え時かなと思い注文。
替えたらスパッと切れてストレスがなくなり気持ちよく作業が出来るようになりました!

対象商品 : 24044825
2023-04-07
用途: 事務作業
コロナ労働組合製造業

通常カッターからフッ素コートカッターに変えてみました。
切れ味は変わりませんが、フリーのラベルシートを切断時には
刃に粘着が付かず良い感じです。

対象商品 : 24044825
2023-01-18
用途: 紙を切る

以前から使用しているカール事務機のディスクカッターなので、安心して使用出来る。

対象商品 : 24044825
2020-07-13
用途: 替え刃交換

8年以上使ったディスクカッターの刃を交換、
スパスパ切れるので助かる。

対象商品 : 24044825
2019-09-28
用途: ペーパーのカット
合同会社カシスジャムの店おおた農・林・水産業

フッ素コート刃なので、何枚も重ねてカットしても、刃の切れ味は
抜群です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする