曜日別特売

カールファスナー

カールファスナー - カール事務器カールファスナー - カール事務器カールファスナー - カール事務器カールファスナー - カール事務器カールファスナー - カール事務器カールファスナー - カール事務器カールファスナー - カール事務器カールファスナー - カール事務器
(2件のレビュー)

カールファスナーはホチキスやクリップでは綴じることができない大量の書類もしっかり綴じる便利なペーパーファスナーです。
束ね紐より取り扱いが簡単で、用紙厚約78mmまで綴じられます。
素材のナイロンは、はさみでカット出来るので最適な長さに調節可能。
1穴ごとに綴じるので、とじ穴間隔に関係なくご使用いただけます。
留め具のリングは向きを変えることで、ロック、仮止めの2通りの留め方が可能。
ロックは一度差し込むと抜けません。仮止めは何度でも抜き差しが可能です。
治具付なので効率よく作業が行えます。

寸法(mm)(脚長)80、(ファスナー径)Φ3.5質量(g)100内容量1箱(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24045193NO.17-Kブラック
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
24045184NO.17-Wホワイト
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24045193
2025-09-09
用途: プラダンを重ねて固定する際に重宝しています。
NANA8WORK製造業

ホールド性が高く、接着剤を用いずに固定する場合に役立ちます。
またほかの類似製品と比較してもコスパが高いです。
プラダン4㍉を3枚重ねる場合だと12㍉程度あれば良く、
30㍉~40㍉程度(現在の長さは80㍉)のタイプがあると、
無駄もなくなるうえにコストダウンにもなって、
ついでに価格に反映してもらえるとありがたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討いただきます。

対象商品 : 24045193
2018-09-06
用途: ファイル用に
医療・福祉・介護関連業

処方せんを保存しておかないとダメなので、まとめてファイルします。欲を言えば13~15㎝まとめられると★5つなのですが、、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする