曜日別特売

名刺整理器

名刺整理器 - カール事務器名刺整理器 - カール事務器名刺整理器 - カール事務器名刺整理器 - カール事務器名刺整理器 - カール事務器名刺整理器 - カール事務器名刺整理器 - カール事務器
(3件のレビュー)

検索しやすいワイドオープン方式の名刺整理器。
プラスチックの再生材料を使用しています。

ブルー収納枚数(枚)600付属品見出しカード24枚(50音表示カード16枚、無地カード8枚)、見出しシール、仕切り板1枚トラスコ品番855-3207質量(g)240寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)99×199×73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24045394NO.860E-B
1,300
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24045394
2024-03-18
用途: 名刺の仕分け
日独産業協会その他業種

仕切り紙としてあいうえお順のものしかなく、外国企業、外国人の名刺管理を想定していない超国内視点の製品です。アルファベット版を付けて欲しかったです。

対象商品 : 24045394
2020-12-28
用途: 名刺管理にて
株式会社ZEROGRAサービス業

これまで何台も同じ物を購入しています。あいうえお順に名刺を整えることができるのと、
サイズ感も大きいため重宝しています。

対象商品 : 24045394
2020-07-13
用途: 整理整頓
建設業・工事業

社内で使用してます、喜んで使ってます有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする