曜日別特売

切手ケース

切手ケース - カール事務器切手ケース - カール事務器切手ケース - カール事務器切手ケース - カール事務器切手ケース - カール事務器切手ケース - カール事務器
(3件のレビュー)

切手の管理に適した切手ケースです。
指で切手を押込み手前に引き寄せれば簡単に切手が取り出せます。
切手を収納できるポケットは大小合わせて10箇所。額面毎に整理可能で必要とする切手をすぐに見つけられます。
ひとつのポケットに50枚収納可能。また、切手以外の収納にも便利なフリースペース付です。
半透明なケース蓋は中身の判別に便利です。
本体サイズはB6サイズ(縦横比)よりもやや小さいサイズなので、引き出しの中や手提げ金庫の中などに収納できます。

質量(g)160本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×161×26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24045428NO.850E
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24045428
2020-06-16
用途: 事務作業の効率化のために
その他業種

実際使ってみると思ったよりも使いづらく、補充も少々手間取るのがマイナスポイント。さらに、特殊切手などサイズが違うものは入らないのが難点である。

2が参考にしています
対象商品 : 24045428
2019-07-25
用途: 小売り
卸売・小売業

すっごい使いやすい!クリアファイルを以前使用してましたが、一回あたりの作業効率が2秒は確実に縮む。コンビニやられてる方にはオススメです!

対象商品 : 24045428
2019-08-29
用途: コンビニで販売用の切手の収納に使用予定でした。
卸売・小売業

コンビニで働いている人にはおすすめとあったので購入したのですが、使い辛かったので買わなきゃ良かったと後悔してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする