曜日別特売
(2件のレビュー)

ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく110枚の穴あけもスムーズに行えます。
用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。
ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。
大量枚数の穴あけを主とする強力パンチとしてはコンパクトな形状なので僅かなスペースでご活用いただけます。
抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。
刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。

仕様ワンタッチ替刃、ワイドダブルゲージ付(紙幅137~300mm)トラスコ品番855-3225質量(kg)2.5サイズコンパクトサイズ本体寸法(mm)164×241×140適合サイズA4S型/A3E型、4穴穿孔能力(枚)110穿孔能力(mm)10繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※穿孔能力は、PPC用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。
※屑受けは、ご購入時に装着済みです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24046898HD-410N
14,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24046898
2023-12-01
用途: 製本作業
医療・福祉・介護関連業

軽い力で穴開きでき満足です。極まれに端からのパンチの位置が違うときがあるのでパンチの位置が選べれば最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 24046898
2018-12-12
用途: 客先への完成図書作成時

今まで使用していたパンチでは、一度に穴があけられる枚数がかなり少なく書類の固定も若干ずれたりすることがあり、ファイルに閉じたとききれいに閉じることができませんでした。
このパンチは、110枚までを一度に穴あけできるし、書類の固定もしっかりしているので、きれいにファイルへ閉じることができました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする