キャッシュボックス

キャッシュボックス - カール事務器キャッシュボックス - カール事務器キャッシュボックス - カール事務器キャッシュボックス - カール事務器キャッシュボックス - カール事務器キャッシュボックス - カール事務器キャッシュボックス - カール事務器
(1件のレビュー)

A5サイズが収納できる手提げ金庫です。
キャビネットや机の引出しにも無理なく入る薄型タイプです。
コイントレーは積み重ねた硬貨の枚数と合計金額が確認できるコインカウンター付です。
各硬貨50枚収納可能。トレーの下は、領収書や契約書、認印等が収納できるフリースペースです。
鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。

トラスコ品番855-5055ブルー備考耐火性ではありません本体質量(kg)1.6本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×276×81収納枚数紙幣:220枚 ※トレー下含まず/\500:50枚/\100:50枚/\50:50枚/\10:50枚/\5:50枚/\1:50枚収納サイズA5収納寸法(L×W×H)(mm)218×285×92施錠方法シリンダー錠内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×243×28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24046952CB-8400-B276×210×81243×168×28
10,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24046952
2021-12-10
用途: 日常の現金出し入れ
農・林・水産業

事務所の経理担当です。少額や日常の現金出し入れに使用しています。
硬貨が全種類分けられていてとても使いやすいです。
重さや大きさも丁度手頃で届いたその日から使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする