菅公工業
筋入ハトロン紙ロール
(1件のレビュー)
材質
筋入クラフト紙
坪量(g/m
2
)
32g
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24047923
タ205
カットタイプ
90
120
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください