曜日別特売

クラフトパッカー マチ広

クラフトパッカー マチ広 - 菅公工業クラフトパッカー マチ広 - 菅公工業
(1件のレビュー)
内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24048176ホ259角0
270
219
241(税込)
翌々日出荷
24048167ホ258角2
210
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24048167
2021-03-29
用途: 書類、型図の保存

金型図面の保管に使用しています。これまでは他のネットショップでしか取扱いが無かったので、そちらで購入していました。
モノタロウさんで1冊から購入できると知り、今後はこちらで購入しようと思います。
現場で使用するとかなり紙がくたびれますが、破けてしまって使用不可になったことはほとんどありません。丈夫です。
ただ、最近は留め具の紐が簡単に取れてしまうことが多くなっていました。製造過程が変わったのでしょうか?ちょっと残念です。
マチサイズが書いてありませんが、他のものがだいたい35mm程度なのに対して、これは50mm以上あります。これが購入の決め手なので、記載した方が良いのではないかと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする