曜日別特売

チュパック

チュパック - 菅公工業チュパック - 菅公工業チュパック - 菅公工業
(2件のレビュー)
内容量1本
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24047844タ05553515801クラフト(薄茶)クラフト紙
380
299
329(税込)
翌々日出荷
24048185タ05953513601クラフト(薄茶)クラフト紙
280
259
285(税込)
当日出荷
24047573タ05853514801クラフト(薄茶)クラフト紙
350
269
296(税込)
当日出荷
24048212タ05653514301クラフト(薄茶)クラフト紙
オープン
取扱い終了
24048158タ05453518001クラフト(薄茶)クラフト紙
440
取扱い終了
特別運賃
24048578タ05753516501クラフト(薄茶)クラフト紙
380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24048185
2021-05-14
用途: 高校生の映画コンクールの表彰時に
サービス業

全国から応募された映画のコンクールですが、東京の大会なので表彰されてもどうしても地方からの高校は出席ができません。かれらに表彰状を送るときに大変助かりました。

対象商品 : 24048212
2017-12-15
用途: カレンダーの発送
サンプラニング金融・保険業

住所を書いて張り付ける用紙が入っていないそれと両端を
閉じるテープが入っていない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする