菅公工業
ビニールパッカー クリーム
(2件のレビュー)
仕様
マチ付(角底)
色
クリーム
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24047738
ニ403
中袋:色エンボス紙/外袋:軟質塩化ビニール
中袋(外寸):300x390x50、 外袋(内寸):310x395x53
角0B4判
¥
760
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
24048702
ニ303
中袋:色エンボス紙、外袋:軟質塩化ビニール
中袋(外寸):255x337x35、外袋(内寸):260x340x40
角2A4判
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください