Canon
マットフォトペーパー A4(50枚)
入数
50枚
素材
マット
サイズ
A4
入数(枚)
50
白色度(%)
93
紙質
マット
紙厚(mm)
0.22
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24049068
MP-101A450
¥
1,318
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください