Canon
写真用紙光沢ゴールドはがきサイズ50枚
(1件のレビュー)
入数
50枚
素材
光沢
サイズ
はがき
入数(枚)
50
白色度(%)
92
紙質
光沢
紙厚(mm)
0.27
適合プリンタ
インクジェットプリンター
内容量
1冊(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24049095
GL-101HS50
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください