曜日別特売

グランデ方眼みぞ付カッティング直線定規

グランデ方眼みぞ付カッティング直線定規 - 共栄プラスチックグランデ方眼みぞ付カッティング直線定規 - 共栄プラスチックグランデ方眼みぞ付カッティング直線定規 - 共栄プラスチック
(2件のレビュー)

特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。
特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。
【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。
【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。
【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。
【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。

材質(本体)メタクリル樹脂製材質(プレート)ステンレス再生紙使用マーク適合内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24049418GCT-3030
900
679
747(税込)
当日出荷
24049427GCT-4040
1,250
979
1,077(税込)
当日出荷
24049436GCT-5050
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24049436
2021-02-22
用途: 段ボールのカット用、計測

端からメモリが付いているので計測しやすい。
カッティング側にもメモリが付いていると尚良いと思います。

対象商品 : 24049418
2019-08-23
用途: 書類のカッティングに

前に使用していたカッティング用の定規の目盛りが崩れて読めなくなってしまったので購入しました。目盛りの印刷もしっかりしていてマットな仕上げになっているので滑りもよく使いやすいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする