曜日別特売

スクールノート B5 チェック柄 5mm 方眼罫

スクールノート B5 チェック柄 5mm 方眼罫 - 日本ノートスクールノート B5 チェック柄 5mm 方眼罫 - 日本ノートスクールノート B5 チェック柄 5mm 方眼罫 - 日本ノートスクールノート B5 チェック柄 5mm 方眼罫 - 日本ノートスクールノート B5 チェック柄 5mm 方眼罫 - 日本ノートスクールノート B5 チェック柄 5mm 方眼罫 - 日本ノートスクールノート B5 チェック柄 5mm 方眼罫 - 日本ノートスクールノート B5 チェック柄 5mm 方眼罫 - 日本ノート

鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザインです
<特長>
1.見分けやすいカラー表紙
2.見やすい罫内容表示
3.便利な科目シール付き
ひらがなと漢字の両方で表示
数字シールがついて使い方いろいろ

寸法(幅W×高さH)(mm)179×252適応小学4~6年製本糸綴じ内容量1冊
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
枚数
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24050574LMC5GYセミB5(学用3号)30枚5mm方眼罫 中心リーダー入イエロー
210
189
208(税込)
翌々日出荷
24050583LMC5GBセミB5(学用3号)30枚5mm方眼罫 中心リーダー入ブルー
210
189
208(税込)
翌々日出荷
24050592LMC5GGセミB5(学用3号)30枚5mm方眼罫 中心リーダー入グリーン
210
189
208(税込)
9日以内出荷
24050608LMC5GVセミB5(学用3号)30枚5mm方眼罫 中心リーダー入バイオレット
210
189
208(税込)
翌々日出荷
24050617LMC5GPセミB5(学用3号)30枚5mm方眼罫 中心リーダー入ピンク
210
189
208(税込)
翌々日出荷
24052342LMC5GNBセミB5(学用3号)30枚5mm方眼罫 中心リーダー入濃いブルー
210
169
186(税込)
翌々日出荷
24052358LMC5GRセミB5(学用3号)30枚5mm方眼罫 中心リーダー入レッド
210
169
186(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする