曜日別特売

スクールノート 8ミリ方眼罫

スクールノート 8ミリ方眼罫 - 日本ノートスクールノート 8ミリ方眼罫 - 日本ノート
(1件のレビュー)

鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザインです
<特長>
1.見分けやすいカラー表紙
2.見やすい罫内容表示
3.便利な科目シール付き
ひらがなと漢字の両方で表示
数字シールがついて使い方いろいろ

内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫幅(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24052062LM8GGB530方眼罫8グリーン
200169
139
アウトレット
153(税込)
当日出荷
残り1点です
24052078LM8GYB530方眼罫8イエロー
200
取扱い終了
代替品有
24051107LM8GB530方眼罫8ブルー
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24052078LM8GY52625451LSP8YLM8GY スクールラインプラス 8mm方眼罫 日本ノート 52625451スクールラインプラス 8mm方眼罫日本ノート1冊
169
税込186
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24052078
2022-01-30
用途: 学校の授業用
教育・研究機関

B 5のプリントを貼ることができます。
中は書きやすい紙質です。表紙に名前を書く時に、油性ペンのインクがのりづらかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする