日本ノート
スクールノート 10ミリ方眼罫 B5
鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザインです
<特長>
1.見分けやすいカラー表紙
2.見やすい罫内容表示
3.便利な科目シール付き
ひらがなと漢字の両方で表示
数字シールがついて使い方いろいろ
サイズ
B5
罫
方眼罫
枚数
30
罫幅(mm)
10
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
罫
罫幅(mm)
枚数
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24051116
LM10GB
B5
方眼罫
10
30
スカイブルー
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
9日以内出荷
24051125
LM10GY
B5
方眼罫
10
30
イエロー
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
24051152
LM10GP
B5
方眼罫
10
30
ピンク
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
24051143
LM10GG
B5
方眼罫
10
30
グリーン
¥
200
取扱い終了
代替品有
24051134
LM10G
B5
方眼罫
10
30
ブルー
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください