曜日別特売

スクールノート セミA4 チェック柄 5mm方眼罫

スクールノート セミA4 チェック柄 5mm方眼罫 - 日本ノートスクールノート セミA4 チェック柄 5mm方眼罫 - 日本ノートスクールノート セミA4 チェック柄 5mm方眼罫 - 日本ノートスクールノート セミA4 チェック柄 5mm方眼罫 - 日本ノートスクールノート セミA4 チェック柄 5mm方眼罫 - 日本ノートスクールノート セミA4 チェック柄 5mm方眼罫 - 日本ノートスクールノート セミA4 チェック柄 5mm方眼罫 - 日本ノートスクールノート セミA4 チェック柄 5mm方眼罫 - 日本ノート
(2件のレビュー)

鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザインです
<特長>
1.見分けやすいカラー表紙
2.見やすい罫内容表示
3.便利な科目シール付き
ひらがなと漢字の両方で表示
数字シールがついて使い方いろいろ

規格セミA4本体寸法(mm)W205×H275対象小学4~6年製本糸綴じ内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫幅(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24051405LMCA45GBセミA420枚5mm方眼罫 中心リーダー入5ブルー
210
169
186(税込)
翌々日出荷
24051414LMCA45GGセミA420枚5mm方眼罫 中心リーダー入5グリーン
210
169
186(税込)
翌々日出荷
24051423LMCA45GYセミA420枚5mm方眼罫 中心リーダー入5イエロー
210
169
186(税込)
翌々日出荷
24051536LMCA45GPセミA420枚5mm方眼罫 中心リーダー入5ピンク
210
159
175(税込)
翌々日出荷
24051545LMCA45GVセミA420枚5mm方眼罫 中心リーダー入5バイオレット
210
159
175(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24051405
2024-06-11
用途: 学校での学びに
サービス業

軽くて使いやすく紙もかきやすい!大きくて使いやすい

対象商品 : 24051536
2020-02-24
用途: 小学校高学年の授業ノート
医療・福祉・介護関連業

A4より少し小さい。20枚と薄いので軽い。安価なのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする