日本ノート
スクールノート 縦罫
鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザインです
<特長>
1.見分けやすいカラー表紙
2.見やすい罫内容表示
3.便利な科目シール付き
ひらがなと漢字の両方で表示
数字シールがついて使い方いろいろ
サイズ
B5
罫
タテ罫
枚数
30
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
罫幅(mm)
行数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24051868
LM13M
12
13
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
24051886
LM15M
10
15
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
24051895
LM17M
9
17
¥
200
取扱い終了
24051913
LM19M
8
19
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください