日本ノート
スクールノート B5 特殊罫
鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザインです
<特長>
1.見分けやすいカラー表紙
2.見やすい罫内容表示
3.便利な科目シール付き
ひらがなと漢字の両方で表示
数字シールがついて使い方いろいろ
サイズ
B5
枚数
30枚
規格
セミB5(学用3号)
本体寸法(mm)
W179×H252
対象
小学3~5年
製本
糸綴じ
色(表紙)
ブルー
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
罫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24051965
LM49
104字詰(8×13)
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
24051992
LM50
120字詰(8×15)
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
24052008
LM51
150字詰(10×15)
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
24052017
LM52
200字詰(10×20)
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください