日本ノート
FOB COOP Wリングメモ
硬いPPシートの表紙が特徴
枚数
80
製本
Wリング
内容量
1冊
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(mm)
規格
罫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53142758
EA03A6K
130
W105×H157
A6
mm罫17行通し罫
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
24054756
EB03B7K
90
W85×H135
B7
6mm罫16行通し罫
¥
360
¥
278
¥
306
(税込)
3日以内出荷
24054765
EW03B7W
90
W85×H135
B7
無地
¥
360
¥
278
¥
306
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください