曜日別特売

ラベルライター テプラPRO

ラベルライター テプラPRO - キングジムラベルライター テプラPRO - キングジムラベルライター テプラPRO - キングジムラベルライター テプラPRO - キングジムラベルライター テプラPRO - キングジムラベルライター テプラPRO - キングジムラベルライター テプラPRO - キングジムラベルライター テプラPRO - キングジム
(6件のレビュー)

ダイレクトキーで簡単文字編集
ラベル編集の際に利用頻度が高い「たて・よこ」「文字サイズ」「フォント」は、ボタンを押すだけで簡単に設定が切り換わる「ダイレクトキー」を採用しました。
3種類の選べるフォント
基本書体の「ゴシック」に加え、「てがき」「アンティーク」を搭載しました。※漢字は全て「ゴシック」で印刷されます。
豊富な絵文字・イラスト・フレーム・記号を搭載
「絵文字」は484種類、通常の絵文字の3文字分の大きさの「イラスト」は13種類、「フレーム」は58種類、「記号」は317種類搭載しました。
オリジナルマークが作成できる新機能
好きな「デザイン」を10種類から選び、文字を組み合わせて自分だけのオリジナルマークを作ることができます。
バリエーション豊富なPROテープカートリッジに対応
PROテープカートリッジの4mm幅~18mm幅までに対応しています。

仕様ダイレクトキー/たて・よこ、フォント、文字サイズ、絵文字/484種類、イラスト/13種類付属品試用PROテープカートリッジトラスコ品番828-5718質量(g)約400(乾電池・テープカートリッジ除く)シリーズテプラPRO ホームフレーム(外枠)58種表示6文字×2行ラベル幅P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)書体数漢字/1書体(ゴシック)、かな/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク)、英数/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク)最大印字行数1~3行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×109×58文字サイズ5段階装飾・飾り文字飾り字/5種文章メモリー約90文字辞書・文字数学習機能付き熟語変換、約63000語、5146文字表組み4種色(本体)アッシュブルー文字間隔2段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot)、熱転写PRO印刷方式内容量1台
関連資料:(1.75MB)取扱説明書: (4.68MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24055036SR454・6・9・12・18
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 家で普通にラベリング
製造業

今までは仕事柄よく使用していたが、仕事では使用しなくなったし古くなったので可愛いのが無いか探していたら良い物が購入出来た。

2023-08-12
用途: ファイルの背表紙の作成
立花神姫タクシー株式会社運輸・通信業

以前からのモデルと同じものであったので、テープがそのまま使えるうえ、使用方法もほぼ同じだったので良かった。

対象商品 : 24055036
2021-07-02
用途: ラベル作成 使用機器の注意書
やまぶき鍼灸接骨院医療・福祉・介護関連業

充電池でも利用できるようにバッテリーの選択画面がある
単3、6本使用 単3充電池でもきちんと利用できている

1が参考にしています
対象商品 : 24055036
2019-11-24
用途: 部品、コンテナ等のラベル表示
建設業・工事業

電池専用で、AC電源では使用不可でした。
機能的には、他の機種とそんなに変わらないと思います。
立った姿勢で、携帯ゲーム機の様に持って使用できるのは良いと思います。

対象商品 : 24055036
2020-04-07
用途: 書類整理等
製造業

見た目は小さく少し不安でしたが、問題なく使用できました。
気に入ってます。

対象商品 : 24055036
2018-11-29
用途: ネーム等

試用で付属しているテープが詰まって直ぐに使えなくなった。
黒い感熱タイプ?のシールになっていてとても使い難い。
以前の物みたいに普通にシールに印字できる方が数段、使い良かったので残念。

2が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする