曜日別特売

テプラPROテープ マットラベル(透明に白文字)

テプラPROテープ マットラベル(透明に白文字) - キングジムテプラPROテープ マットラベル(透明に白文字) - キングジムテプラPROテープ マットラベル(透明に白文字) - キングジムテプラPROテープ マットラベル(透明に白文字) - キングジムテプラPROテープ マットラベル(透明に白文字) - キングジムテプラPROテープ マットラベル(透明に白文字) - キングジムテプラPROテープ マットラベル(透明に白文字) - キングジムテプラPROテープ マットラベル(透明に白文字) - キングジム
(5件のレビュー)

落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。

タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045内容量1個
注意
※「テプラ」PROシリーズ専用です。Grandテープカートリッジ・TRテープカートリッジ・JETテープカートリッジ・miniテープカートリッジとは互換性がありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24055115SB9TS透明に白文字98
1,190
849
934(税込)
当日出荷
24055158SB12TS透明に白文字128
1,190
849
934(税込)
当日出荷
24055255SB18TS透明に白文字188
1,590
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24055298SB24TS透明に白文字248
1,590
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 建設現場での黒板貼り付け用
建設業・工事業

現場で施工写真を撮影する際に工事名や作業内容を黒板に記載します。
緑色の黒板なので、細かい寸法などの記載は白チョークを使用しますが、毎回決まっている内容は同色のマグネットにテプラを張り付けて付け替えてます。
マット仕様ではない透明テープだと日航が反射してしまいうまく撮影できないそうで、少々お高いですがこちらのマットタイプがベストみたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 24055115
2020-09-24
用途: 機械のスイッチパネル補修
製造業

マットタイプの為、光の反射が無く目立たなくていいです。

対象商品 : 24055298
2019-12-24
用途: 撮影機材に使用
卸売・小売業

撮影する際に、文字が変な風に光らなくて大変助かりました。

対象商品 : 24055298
2017-11-29
用途: 黒い商品のマーキングに使います。
株式会社コンピューテックス

テプラPROテープの透明に白文字を使う時は、
色が黒い商品のマーキングに使います。
白い文字が綺麗に見えて使いやすいです。
透明に白文字は対応サイズが増えるの希望します。

対象商品 : 24055158
2020-10-23
用途: 写真撮影の手持ち黒板用
喜界空調特殊機器建設業・工事業

緑のマグネットシートに張り付けて使用、白文字の色がやや暗いかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする