キングジム
テプラPROテープ 下地がかくせるラベル(白に黒文字)
ラベルが透けないので印刷物の訂正用途に最適。アルミ蒸着層が下地をしっかり隠します。
タイプ
下地がかくせる
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045
内容量
1個
注意
※「テプラ」PROシリーズ専用です。Grandテープカートリッジ・TRテープカートリッジ・JETテープカートリッジ・miniテープカートリッジとは互換性がありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24055194
SS9KU
白に黒文字
9
5
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
24055212
SS12KU
白に黒文字
12
5
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
24055377
SS18KU
白に黒文字
18
5
¥
2,030
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
24055395
SS24KU
白に黒文字
24
5
¥
2,030
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
24055176
SS6KU
白に黒文字
6
5
¥
1,330
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください