キングジム
テプラPROテープ カットラベル(銀に黒文字)
強粘着仕様で長期間の貼付に適しています。
適合機種
SR970、SR5900P
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
銀
エコマーク認定番号
17 112 045
内容量
1個
注意
※SR5900P、SR970専用です。PROテープカートリッジ・Grandテープカートリッジ・TRテープカートリッジ・JETテープカートリッジ・miniテープカートリッジとは互換性がありません。
※「カットラベル」はMac OS、iOSでは使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
形状
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24055517
SZ003X
銀に黒文字
角丸
25×38
¥
3,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24055456
SZ001X
銀に黒文字
丸型
Φ25
¥
3,050
取扱い終了
24055492
SZ002X
銀に黒文字
楕円
25×38
¥
3,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください