曜日別特売

シンプリーズ 透明ポケット(台紙なし)

シンプリーズ 透明ポケット(台紙なし) - キングジムシンプリーズ 透明ポケット(台紙なし) - キングジム
(3件のレビュー)

シンプリーズにお手頃価格な透明ポケットが登場。

幅(mm)230サイズA4タテ高さ(mm)300穴数30穴
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24056314103SPP-501パック(50枚)64-8826-48
740
599
659(税込)
当日出荷
31301253103SPP-201パック(20枚)64-8826-47
370
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: ファイリング
製造業

それまでは使いやすかったのに、
他の方もレビューしていますが、開かない、入れづらいものが届きました。
メーカーに直接連絡したところ、工場ごとのエンボス加工の違い、との説明でした。
本当かどうかはわかりませんが、交換対応となりました。

2025-06-07
用途: 書類のファイル
薪義農・林・水産業

紙がなかなか入らない。
同じ会社のクリアーファイル差し替え式の補充用に購入したが材質が違うため非常に使いづらい。やはりmade in C国だった。
使い勝手の管理はしっかりして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品 : 24056314
2023-02-23
用途: 書類のファイリング

仕様書や手順書をまとめて保管するのに使いやすい。50枚入りで、この値段は安いと思います。他サイトより安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする