キングジム
フラップホルダー
携帯に便利な脱落防止のフラップ付き。
ボックスファイルにも対応。
サイズ
A4
グリーン購入法
適合
幅(mm)
310
高さ(mm)
239
材質(本体)
再生PP
材質(表紙)
カラー透明PP
内容量
1枚
注意
※本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24056472
775ニユ
乳白
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
24056445
775キイ
黄
¥
180
取扱い終了
代替品有
24056463
775アオ
青
¥
180
取扱い終了
24056497
775アカ
赤
¥
160
取扱い終了
24056454
775ミト
緑
¥
160
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください