曜日別特売

シンプリーズ フラットファイル<PP>

シンプリーズ フラットファイル<PP> - キングジムシンプリーズ フラットファイル<PP> - キングジムシンプリーズ フラットファイル<PP> - キングジムシンプリーズ フラットファイル<PP> - キングジムシンプリーズ フラットファイル<PP> - キングジムシンプリーズ フラットファイル<PP> - キングジムシンプリーズ フラットファイル<PP> - キングジムシンプリーズ フラットファイル<PP> - キングジム
(2件のレビュー)

手軽に使えるシンプルなフラットファイル。

サイズA4タテ幅(mm)231高さ(mm)307タイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)20穴数2穴とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80材質(表紙)PP材質(とじ具)樹脂収納枚数(枚)150とじ具の種類フラット式グリーン購入法適合内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
240566284437SPアオ
200
169
186(税込)
当日出荷
240566464437SPオレオレンジ
200
169
186(税込)
当日出荷
240567074437SPキミ黄緑
200
169
186(税込)
当日出荷
240566824437SPクレグレー
200
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月23日
240566644437SPヒンピンク
200
169
186(税込)
当日出荷
240567254437SPミス水色
200
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24056646
2024-09-01
用途: 仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なものなので仕方ないのですが、思ってたより薄かったです。それでも折れ易い程ではなかったです。

対象商品 : 24056725
2018-10-24
用途: 書類保管用

紙ファイルよりも長く使えるよう探していたところ、一番安く買ったので購入。表紙がプラスチックですが、厚みが薄いのか曲がってしまい自立しません。綴じ具のプラスチックが安っぽく、外れやすいような…。ケチらずもう少しいいのを買えばよかったかな。リピートは無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする