フラットファイル クイックイン<PP>
まっすぐだから、入れやすい。これがフラットファイルの新スタイル。
軽くて丈夫な発泡PP表紙。汚れ・破れに強く、はっ水性も抜群。 長期使用はもちろん、屋外使用にも最適です。
とじ具は片手で開閉可能なスライド機構とじ具を採用。
とじ足は自然に直立する、スプリング製とじ足を採用。
分別廃棄可能。
用途
オフィスでは、年度別・月別・部門別・事業別などに。
学校では、学年別・クラス別・科目別などに活用できます。
種類フラットファイル
背幅(mm)20
穴数2穴
とじ厚(mm)15
穴間隔(mm)80
材質(表紙)発泡PP
材質(とじ具)スチール、樹脂
収納枚数(枚)150
とじ具の種類フラット式
内容量1冊
学校では、学年別・クラス別・科目別などに活用できます。
フラットファイル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07