スーパーハードホルダー 5山インデックス透明(マチ付)

スーパーハードホルダー 5山インデックス透明(マチ付) - キングジムスーパーハードホルダー 5山インデックス透明(マチ付) - キングジムスーパーハードホルダー 5山インデックス透明(マチ付) - キングジムスーパーハードホルダー 5山インデックス透明(マチ付) - キングジムスーパーハードホルダー 5山インデックス透明(マチ付) - キングジムスーパーハードホルダー 5山インデックス透明(マチ付) - キングジム
(3件のレビュー)

書類の分類に便利なインデックス付きポケット。
案件別の書類の収納・持ち運びに最適です。
脱落を防ぐフラップ付き。

サイズA4タテ仕切りあり材質(表紙)カラー透明PPインデックスあり内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
背幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24059035766Tアカ22731212
390
319
351(税込)
当日出荷
24059053766Tアオ22731212
390
319
351(税込)
当日出荷
24059078766Tミト22731212
390
319
351(税込)
当日出荷
24059096766Tキイ22731212
390
319
351(税込)
当日出荷
24059114766Tシロ22731212
390
319
351(税込)
当日出荷
73668638776Tキイ2393235
390
取扱い終了
73668647776Tアオ2393235
390
取扱い終了
73668656776Tアカ2393235
390
取扱い終了
73668665776Tシロ2393235
390
取扱い終了
73668674776Tミト2393235
390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24059035
2023-06-14
用途: 書類保存
製造業

何かの申し込みの控えとか枚数の少ない書類をしばらく保存するようにインデックスも付いていたので購入しました。5種類の書類を入れることができるし裏側が固い素材になっていて書類を挟んで文字を書くこともできます。しっかりしているので保存にもいいし持ち歩くにもとても良さそうで今回は会社で購入しましたがプライベート用に買って自治会の活動にも使いたいと思います。アカを購入しましたが写真通りの濃い目のピンクでかわいかったです。

対象商品 : 24059078
2020-06-18
用途: 友人へのプレゼント用
サービス業

書類整理に便利だったので贈り物に。喜んでもらえた。

対象商品 : 24059096
2018-05-07
用途: 書類持ち運び

少量の書類を挟んで持ち運びするのに とても便利で、バインダーとしても使えます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする