曜日別特売

CLホルダー

CLホルダー - キングジムCLホルダー - キングジムCLホルダー - キングジムCLホルダー - キングジムCLホルダー - キングジム

書類が入れやすいコーナーカット付きホルダー。

サイズA4タテ幅(mm)230高さ(mm)303材質(本体)再生PP材質(表紙)カラー透明PP内容量1枚
注意
※本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24060094734アオ適合
150
138
152(税込)
当日出荷
24060435734アカ適合
150
138
152(税込)
当日出荷
24060137734キイ適合
150
138
152(税込)
当日出荷
24060155734ニユ乳白適合
150
138
152(税込)
当日出荷
24060112734ミト適合
150
138
152(税込)
当日出荷
24060173734オレオレンジ-
100
取扱い終了
24060216734フシ-
100
取扱い終了
24060198734ワカ若草適合
110
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする