キングジム
Mホルダー(タテ型)
(1件のレビュー)
書類の一時保管や一件別整理に便利なフタ付きホルダー。
サイズ
A4タテ
グリーン購入法
適合
高さ(mm)
303
材質(本体)
再生PP
エコマーク認定
認定
材質(表紙)
カラー透明PP
エコマーク認定番号
17 112 077
内容量
1枚
注意
※本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。
全10種類を絞り込む
色
選択してください
乳白
緑
赤
青
黄
背幅(mm)
10
20
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
背幅(mm)
とじ厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24059778
733Wアオ
青
242
20
20
¥
390
¥
388
¥
427
(税込)
当日出荷
24059875
733Wアカ
赤
242
20
20
¥
390
¥
388
¥
427
(税込)
当日出荷
24059814
733Wキイ
黄
242
20
20
¥
390
¥
388
¥
427
(税込)
当日出荷
24059832
733Wニユ
乳白
242
20
20
¥
390
¥
388
¥
427
(税込)
当日出荷
24059796
733Wミト
緑
242
20
20
¥
390
¥
388
¥
427
(税込)
当日出荷
24060234
733アオ
青
236
10
10
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
24060392
733アカ
赤
236
10
10
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
24060277
733キイ
黄
236
10
10
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
24060295
733ニユ
乳白
236
10
10
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
24060252
733ミト
緑
236
10
10
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください