曜日別特売

Mホルダー(ヨコ型)

Mホルダー(ヨコ型) - キングジムMホルダー(ヨコ型) - キングジムMホルダー(ヨコ型) - キングジムMホルダー(ヨコ型) - キングジム
(1件のレビュー)

書類の一時保管や一件別整理に便利なフタ付きホルダー。

グリーン購入法適合材質(本体)再生PPエコマーク認定認定背幅(mm)10とじ厚(mm)10材質(表紙)カラー透明PPエコマーク認定番号17 112 077内容量1枚
注意
※本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24060313733EアオA4ヨコ
280
279
307(税込)
当日出荷
24060374733EニユA4ヨコ乳白
280
279
307(税込)
当日出荷
24059997753EアオA3ヨコ
410
409
450(税込)
翌々日出荷
24060058753EニユA3ヨコ乳白
410
409
450(税込)
当日出荷
24060417733EアカA4ヨコ
280
取扱い終了
代替品有
24060356733EキイA4ヨコ
280
取扱い終了
代替品有
24060338733EミトA4ヨコ
250
取扱い終了
代替品有
24060076753EアカA3ヨコ
410
取扱い終了
代替品有
24060015753EミトA3ヨコ
410
取扱い終了
代替品有
24060033753EキイA3ヨコ
370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24060417733Eアカ24060313733Eアオ733Eアカ Mホルダー(ヨコ型) キングジム 24060313Mホルダー(ヨコ型)キングジム1枚
279
税込307
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24060356733Eキイ24060374733Eニユ733Eキイ Mホルダー(ヨコ型) キングジム 24060374Mホルダー(ヨコ型)キングジム1枚
279
税込307
色に違いがあります
24060338733Eミト24060313733Eアオ733Eミト Mホルダー(ヨコ型) キングジム 24060313Mホルダー(ヨコ型)キングジム1枚
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24060076753Eアカ24059997753Eアオ753Eアカ Mホルダー(ヨコ型) キングジム 24059997Mホルダー(ヨコ型)キングジム1枚
409
税込450
色違い
24060015753Eミト24059997753Eアオ753Eミト Mホルダー(ヨコ型) キングジム 24059997Mホルダー(ヨコ型)キングジム1枚
409
税込450
色違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24060356
2021-10-04
用途: 用紙管理
教育・研究機関

マチが少しあり,封もできる形状のため,封を中に折り込むことにより用紙の紛失も防ぐことができます.色も複数あるため,書類の区別にも便利です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする