小さな文字サイズ
スペースの狭い手帳にも余裕をもってきれいに貼り付けることができる文字サイズを採用。
シールの空きスペースには、手書きで追加の予定を書き込むことができます。
複数枚、まとめて印刷可能
習いごとのように毎週同じ予定が入る場合、シールを連続で印刷することができます。
1枚から選択可能で、最大31枚までまとめて印刷することができます。
豊富な装飾メニュー・テープ種類
369種類のえもじ、16種類のライン枠、10種類の時計デザイン、20種類のKIMOCHIイラストと、”こはる”専用マスキングテープ全36種、「テプラ」Liteテープ全6種が使用可能で、組み合わせが楽しめます。