銀鳥産業
カラーホイッスル
こんなお得な商品も!
ホイッスル
モノタロウ
¥
129
~
税込
¥
142
~
(37)
軽量・カラフルなプラスチック製。
材質
(本体・留具)ABS・コルク、(紐)PP
仕様
ひも付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×40×20
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色(本体)
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24061494
YO-CWWF
白
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
24061415
YO-CWRF
赤
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
24061433
YO-CWBF
青
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
24061476
YO-CWYF
黄
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
24061397
YO-CWKF
黒
¥
150
取扱い終了
24061458
YO-CWMF
緑
¥
150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください