クツワ
ダブルクリップ 特大 【10個入】
サイズ
特大
色
ブラック
綴じ枚数
約120枚
クリップ幅(mm)
41
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24062623
KUWC0
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください